Anker PowerPort I PD with 1 PD and 4 PIQ EU + cable C to C

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
Length (ft)6
ColorWhite
Wattage (W)60
Output Power (W)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Isi daya dengan cepat, hidup lebih banyak
isi ulang perangkat USB-C seperti iPad Pro dengan kecepatan sangat cepat dari port Power Delivery khusus. 4 port lainnya, dilengkapi dengan teknologi pintar PowerIQ Anker, memompa daya pengisian daya 30W gabungan untuk perangkat lain.

Ekspansi Luar Biasa
Ubah satu stopkontak di dinding menjadi pembangkit listrik pribadi Anda. Isi daya 5 perangkat secara bersamaan dan jauhi dinding lebih lama.

Perlindungan Serba
Anker MultiProtect, sistem keamanan 11 titik terkemuka, mencegah kecelakaan dan bahaya
terkait dengan pengisi daya di bawah standar. Isi daya secara bebas dengan kontrol panas, perlindungan overcharge, dan banyak lagi.

Layanan Purna Jual Yang Sangat Baik
Di Anker, kami percaya pada produk kami. Itu sebabnya kami mendukung mereka semua dengan dukungan yang ramah dan mudah dijangkau.

Jika port tidak berfungsi dengan baik, itu mungkin karena sakelar internal perangkat Anda telah di-toggle. Untuk mengatur ulang, cabut semua kabel (termasuk kabel daya) selama 5 menit dan coba lagi.

Indikator LED akan selalu menyala biru ketika dicolokkan, terlepas dari perangkat apa pun yang terhubung, atau jika perangkat yang terhubung telah terisi penuh.

Isi daya MacBook dengan kabel USB-C, dan isi iPad Pro, iPhone X / iPhone 8/8 plus dengan USB-C ke kabel Lightning.
Akan mengisi daya Nintendo Switch tetapi tidak mendukung "Charge-and-Play" dalam mode TV.
Setelah terhubung ke iPhone (8/8 Plus / X), pengisian cepat (9V) akan mulai secara otomatis, terlepas dari apakah Anda mendengar satu atau dua indikator pengisian daya.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan