Anker PowerLine USB-C to DC Cable (Kabel USB-C ke DC)

Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp179.900
Spesifikasi
Length (ft)6
ColorBlack
Dimensions (cm)18.3x1.2x0.66
Wattage (W)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ditch The Brick:
Tidak ada alasan untuk membawa-bawa pengisi daya berat yang disertakan dengan laptop Anda. Tingkatkan ke kabel PowerLine USB-C ke DC dan rasakan pengalaman pengisian daya yang benar-benar mudah. (Pengisi daya dinding tidak termasuk)

Kompatibilitas:
Dilengkapi dengan konektor DC 4 mm 1,7 mm untuk kompatibilitas dengan Lenovo IdeaPad S130. Untuk daftar lengkap perangkat yang kompatibel, periksa bagian kompatibilitas.

Pengisian Kecepatan Tinggi:
PowerLine hanya sebagian kecil dari ukuran pengisi daya laptop lama Anda, tetapi itu tidak berarti Anda harus melepaskan daya pengisian apa pun. Pasangkan dengan pengisi daya USB-C 65W untuk memberi daya pada perangkat yang kompatibel dengan kecepatan penuh.

Apa yang Anda Dapatkan: Kabel PowerLine USB-C ke DC (6 kaki), pengikat kabel hook-and-loop, panduan sambutan, garansi 18 bulan tanpa rasa khawatir, dan layanan pelanggan yang hebat.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan