Spesifikasi
| Color | Silver |
|---|---|
| DC Input (V/A) | 16-17/6 |
| DC Output (V/A) | 12/10 |
| USB Output (V/A) | 5/6 |
| Capacity (Wh) | 434 |
| Dimensions (mm) | 200x145x165 |
| Accesories | Micro USB Cable, AC Adapter |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Daya Portabel
Catu daya off-grid untuk berkemah atau cadangan darurat, mampu menyalakan lampu, telepon, laptop, TV, dan bahkan lemari es mini. PowerHouse menawarkan mode tiga output: soket mobil 12V, stopkontak 220V AC dan 4 port USB pengisian cepat.
Sangat Kompak
PowerHouse mungkin adalah catu daya 400Wh terkecil dan teringan di pasaran. Baterai lithium-ion berdensitas tinggi memungkinkan build yang lebih ringkas daripada baterai timbal-asam.
Keamanan Terjamin
Sistem Manajemen Baterai (BMS) melakukan kontrol tegangan, kontrol suhu, dan operasi keselamatan yang lebih canggih, memastikan perlindungan lengkap untuk Anda dan perangkat Anda.
Apa yang kau dapatkan
Anker PowerHouse (434Wh Portable Power Supply), adaptor AC 10ft / 304cm, panduan selamat datang, garansi 18 bulan kami yang bebas kekhawatiran dan layanan pelanggan yang ramah.
Catu daya off-grid untuk berkemah atau cadangan darurat, mampu menyalakan lampu, telepon, laptop, TV, dan bahkan lemari es mini. PowerHouse menawarkan mode tiga output: soket mobil 12V, stopkontak 220V AC dan 4 port USB pengisian cepat.
Sangat Kompak
PowerHouse mungkin adalah catu daya 400Wh terkecil dan teringan di pasaran. Baterai lithium-ion berdensitas tinggi memungkinkan build yang lebih ringkas daripada baterai timbal-asam.
Keamanan Terjamin
Sistem Manajemen Baterai (BMS) melakukan kontrol tegangan, kontrol suhu, dan operasi keselamatan yang lebih canggih, memastikan perlindungan lengkap untuk Anda dan perangkat Anda.
Apa yang kau dapatkan
Anker PowerHouse (434Wh Portable Power Supply), adaptor AC 10ft / 304cm, panduan selamat datang, garansi 18 bulan kami yang bebas kekhawatiran dan layanan pelanggan yang ramah.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Anker%20Powerhouse%20Multi%20-%20Functional%20220V/ceP106953446-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
