Anker PowerCore+ 10000 with Built-in USB-C

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
ColorBlack
Capacity (mAH)10000
Output USB C Power (W)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
PowerCore + 10000 dengan Kabel USB-C Internal
Pengisi Daya Portabel Berkecepatan Tinggi yang Sangat Nyaman

Kabel Pengisian Built-In
Jangan khawatir tentang kabel pengisi daya Anda yang terlupa. Dengan kabel USB-C bawaan 6 cm, Anda akan selalu siap mengisi daya - di mana pun Anda berada.

Kapasitas Tinggi, Kecepatan Tinggi
Kapasitas 10.000mAh dan output Pengiriman Daya 18W digabungkan untuk memberi Anda pengisian daya berkecepatan tinggi selama berhari-hari.

Isi Ulang Cepat
Nyalakan PowerCore + Anda hanya dalam 3,5 jam dengan pengisi daya dinding Pengiriman Daya USB-C (tidak termasuk).

Keamanan Unggul
Sistem keamanan MultiProtect kami melindungi Anda dan perangkat Anda dengan menggabungkan beberapa fitur keselamatan termasuk kontrol suhu, proteksi tegangan tinggi, dan regulasi arus.

Kesesuaian:
Nexus 5X / Nexus 6P / Google Pixel / Google Pixel 3XL / S8 + / S9 / S10 / Note8 / Note9 / Note10 / Huawei P30 / Huawei Mate 20 / Huawei Mate 20 Pro / LG G7 / LG V40 / Sony XZ2 Premium / iPad Pro 2018 / Nintendo Switch, dan lainnya

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan