Anker Powerbank PowerCore Speed 20000 QC 3.0

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
ColorBlack
Capacity (mAH)20100
Dimensions (mm)166x62x22
Standard Output (V)5
Output Power (W)24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kecepatan Pengisian tak terkalahkan
3 teknologi pengisian cepat yang berbeda memastikan bahwa setiap dan semua perangkat akan diisi dalam waktu sesingkat-singkatnya. Jangan pernah khawatir lagi karena tidak punya waktu untuk mengisi daya.

Kapasitas Ultra-Tinggi
PowerCore 20000 mengemas hampir tujuh tagihan iPhone 7 atau lima tagihan Galaxy S8 ke dalam tas atau saku Anda. Itu satu minggu penuh pengisian tanpa perlu disambungkan ke dinding.

Mendiginkan di Bawah Tekanan
Seri Speed menggunakan teknologi eksklusif yang dikembangkan oleh insinyur Anker untuk mengendalikan suhu saat mengisi daya. Jika suhu tinggi terdeteksi maka otomatis memodifikasi output daya untuk mengurangi panas.

Teknologi MultiProtect
Surge protection, short circuit prevention, kontrol suhu, dan fitur keselamatan canggih lainnya membuat perangkat Anda tetap aman.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait