Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Capacity (mAH) | 10000 |
| USB Port | USB-C & USB-A |
| Maximum Output USB C (W) | 25 |
| Maximum Output USB A (W) | 22.5 |
| Charging Time (hour) | 3.5 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Powerbank Anker PowerCore Metro 10000 PD 25W - A1246
Pengisi daya portabel Anker PowerCore Metro 10000 PD USB-C Power Delivery.
Menggabungkan teknologi PowerIQ dan Power Delivery dalam paket portabel yang menakjubkan.
Kerumitan Minimum, Kenyamanan Maksimum
Filter Unibody yang didesain ulang meningkatkan efisiensi dan bertahan lebih lama sehingga Anda tidak perlu repot.
Daya Portabel
PowerCore Metro 10000 PD adalah salah satu bank daya pengiriman daya tertipis kami, dengan kapasitas yang cukup untuk menyediakan lebih dari dua pengisian daya untuk iPhone atau perangkat lain, dan hampir satu pengisian daya penuh untuk iPad Pro 11″. Dan output pengiriman daya USB-C 25W menyediakan pengisian cepat untuk sejumlah besar ponsel dan tablet.
Mode pengisian tiga kali lipat
Port USB-C pengiriman daya 25W, port USB-A berkemampuan iQ, dan mode Trickle- Charging untuk perangkat berdaya rendah. Gunakan port USB ganda untuk mengisi daya dua perangkat secara bersamaan.
Kapasitas 10000mAh
Pengisi daya dinding USB-C 25W
Port USB-C dan port USB-A
Mode Trickle-Charging untuk perangkat berdaya rendah.
Port USB ganda
Isi ulang hanya dalam 3,5 jam
Pengisi daya portabel Anker PowerCore Metro 10000 PD USB-C Power Delivery.
Menggabungkan teknologi PowerIQ dan Power Delivery dalam paket portabel yang menakjubkan.
Kerumitan Minimum, Kenyamanan Maksimum
Filter Unibody yang didesain ulang meningkatkan efisiensi dan bertahan lebih lama sehingga Anda tidak perlu repot.
Daya Portabel
PowerCore Metro 10000 PD adalah salah satu bank daya pengiriman daya tertipis kami, dengan kapasitas yang cukup untuk menyediakan lebih dari dua pengisian daya untuk iPhone atau perangkat lain, dan hampir satu pengisian daya penuh untuk iPad Pro 11″. Dan output pengiriman daya USB-C 25W menyediakan pengisian cepat untuk sejumlah besar ponsel dan tablet.
Mode pengisian tiga kali lipat
Port USB-C pengiriman daya 25W, port USB-A berkemampuan iQ, dan mode Trickle- Charging untuk perangkat berdaya rendah. Gunakan port USB ganda untuk mengisi daya dua perangkat secara bersamaan.
Kapasitas 10000mAh
Pengisi daya dinding USB-C 25W
Port USB-C dan port USB-A
Mode Trickle-Charging untuk perangkat berdaya rendah.
Port USB ganda
Isi ulang hanya dalam 3,5 jam
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
