Anker Powerbank PowerCore 13000

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
ColorBlack
Capacity (mAH)13000
Output Voltage (V/A)5/3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
PowerCore 13000 C
Anker PowerCore 13000 C (USB-C HANYA INPUT SAJA TIDAK BISA OUTPUT), Pengisi Daya Telepon Portabel Ultra Portabel 2-Port 13000mAh, Power Bank dengan PowerIQ dan Teknologi VoltageBoost, untuk iPhone, Samsung Galaxy, dan Lainnya

Keuntungan Anker:
Bergabunglah dengan 50 juta + yang didukung oleh teknologi terkemuka kami.
Daya USB-C: Daya dan ukuran identik ke PowerCore 13000, sekarang dengan input USB-C.

Ringan dan Ringkas:
Kapasitas super tinggi 13000 mAh dengan dua port output USB berkecepatan tinggi semuanya terdapat dalam pengisi daya portabel yang lebih kecil dari dompet.

Pengisian Kecepatan Tinggi:
PowerIQ dan VoltageBoost digabungkan untuk memberikan pengisian kecepatan maksimal ke perangkat apa pun (hingga 3A - Qualcomm Quick Charge tidak didukung). Masukan: 5V / 2A.

Apa yang Anda Dapatkan:
Pengisi Daya Portabel Anker PowerCore 13000 C
Kabel USB ke USB-C
Kantong perjalanan

Portabilitas Unggul
Desain kompak sangat pas di telapak tangan atau saku

Sistem Keamanan MultiProtect

Perlindungan lonjakan arus, perlindungan sirkuit pendek, dan fitur keamanan yang lebih canggih membuat Anda dan perangkat Anda tetap aman.

Cetak doff

Meningkatkan cengkeraman dan mencegah noda dan sidik jari.

Untuk Penggunaan Optimal:

- Gunakan kabel yang disertakan, kabel asli Anda atau yang bersertifikat pihak ketiga (seperti MFi).

- Kompatibel dengan MacBook 12 inci baru, 2015, Apple dan smartphone Android, tablet (termasuk Nexus 7) dan perangkat yang diisi USB lainnya kecuali untuk iPod nano, iPod Classic, HP TouchPad, Dell Venue 11 Pro, tablet Asus dan beberapa Perangkat GPS dan Bluetooth.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait