Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Capacity (mAH) | 6700 |
| Output USB C Power (W) | 15 |
| Output USB A Power (W) | 12 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Powerbank Anker Powercore Play 6700 mAh - A1254
Perpanjang Permainan Anda dengan Nyaman
Isi Daya Saat Anda Bermain
Desain gamepad yang ergonomis menawarkan kenyamanan yang lebih besar untuk bermain game seluler, sementara kapasitas 6.700mAh memungkinkan Anda mengisi daya ponsel saat Anda bermain.
Pengisian Serbaguna
Dilengkapi dengan port USB 15W dan port USB-C 15W, memberi Anda lebih banyak pilihan tentang cara mengisi daya.
Desain yang Dapat Disesuaikan
Pegangan PowerCore dapat disesuaikan dari 5,7 hingga 6,45 inci untuk mengakomodasi berbagai ponsel.
Dudukan Terpasang
Jika Anda sedang istirahat dari bermain game, balikkan dudukan di bagian belakang PowerCore untuk menahan ponsel Anda di tempatnya saat menonton video.
Isi Ulang Cepat
Pasangkan dengan pengisi daya 10W untuk mengisi penuh baterai internal PowerCore hanya dalam 3 jam. Catatan: Charger tidak termasuk.
Kesesuaian
iPhone 6 Plus / 7 Plus / 8 Plus / XR / XS Max / 11 / 11 Pro Max
Samsung S8/S8+/Note 8/S9/S9+/Note 9/S10/S10+/S20/S20+
Google Pixel 3/Pixel 3XL/Pixel 4/Pixel 4XL/Nexus 5X/ Nexus 6P
Catatan
Pengisi daya portabel ini tidak mendukung pengisian daya nirkabe
Perpanjang Permainan Anda dengan Nyaman
Isi Daya Saat Anda Bermain
Desain gamepad yang ergonomis menawarkan kenyamanan yang lebih besar untuk bermain game seluler, sementara kapasitas 6.700mAh memungkinkan Anda mengisi daya ponsel saat Anda bermain.
Pengisian Serbaguna
Dilengkapi dengan port USB 15W dan port USB-C 15W, memberi Anda lebih banyak pilihan tentang cara mengisi daya.
Desain yang Dapat Disesuaikan
Pegangan PowerCore dapat disesuaikan dari 5,7 hingga 6,45 inci untuk mengakomodasi berbagai ponsel.
Dudukan Terpasang
Jika Anda sedang istirahat dari bermain game, balikkan dudukan di bagian belakang PowerCore untuk menahan ponsel Anda di tempatnya saat menonton video.
Isi Ulang Cepat
Pasangkan dengan pengisi daya 10W untuk mengisi penuh baterai internal PowerCore hanya dalam 3 jam. Catatan: Charger tidak termasuk.
Kesesuaian
iPhone 6 Plus / 7 Plus / 8 Plus / XR / XS Max / 11 / 11 Pro Max
Samsung S8/S8+/Note 8/S9/S9+/Note 9/S10/S10+/S20/S20+
Google Pixel 3/Pixel 3XL/Pixel 4/Pixel 4XL/Nexus 5X/ Nexus 6P
Catatan
Pengisi daya portabel ini tidak mendukung pengisian daya nirkabe
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
