Anker Media Dock PowerExpand 12-in-1 USB-C PD

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
ColorBlack
Dimensions (mm)163x76x76
System SupportmacOS, Windows, iPadOS, OS Linux, Chrome OS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dok Media PowerExpand 12-in-1 USB-C PD
Stasiun Dok Anker, Dok Media PD PowerExpand 12-in-1 USB-C, Pengiriman Daya 60W, HDMI dan DP 4K, 2 Port Pengisian Daya USB-C, 1 Port Data USB-C dan 3 USB-A 3.0, Slot SD dan TF , Gigabit Ethernet, Audio

Dok Media 12-Port dengan Pengisi Daya 60W

Ekspansi Massive:
Dilengkapi dengan 2 port Pengiriman Daya USB-C, 1 port data USB-C, 3 port USB-A, port HDMI, DisplayPort, port Ethernet, slot kartu SD/microSD, dan input AUX 3,5 mm.

Mengisi dan Menggunakan Secara Bersamaan:
Mendukung pengisian daya pass-through hingga 60W (minus 15W untuk pengoperasian) sehingga Anda dapat menyalakan MacBook Pro 13 dengan kecepatan penuhsemuanya sambil mengakses fungsi hub lainnya.

Tampilan Media Ganda:
Streaming media secara bersamaan ke dua monitor dalam 4K@30Hz yang menakjubkan melalui DisplayPort dan port HDMI.

Apa yang Anda Dapatkan:
PowerExpand 12-in-1 USB-C PD Media Dock, pengisi daya dinding 60W, kabel USB 2.0 (6 kaki), kabel USB 3.1 (3 kaki)

Persyaratan Sistem: Perangkat host harus mendukung Pengiriman Daya dan Mode Alt DisplayPort atau USB-C 3.1 (generasi 1 atau 2).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan