Anker Kabel Charger PowerLine+ II USB-C to USB-C

Sebelum PPN:
Rp139.900 - Rp149.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dukungan Pengisian Cepat: Dapatkan pengisian daya berkecepatan tinggi hingga 60W untuk perangkat USB-C Anda saat dipasangkan dengan pengisi daya Pengiriman Daya USB-C.
Kompatibilitas Universal: Kompatibel dengan hampir semua perangkat USB-C termasuk ponsel, tablet, dan laptop.
Dibangun untuk Terakhir: Terbukti di lingkungan laboratorium untuk menahan hingga 30.000 tikungan.

Jalinan Ganda: Dibuat dengan nilon dua warna yang kuat dan tahan lama agar mudah dibedakan dari kabel Anda yang lain.

Daya Tahan Unggul: Dikonfirmasi melalui pengujian laboratorium yang ketat untuk menahan hingga 30.000 tikungan.
Kompatibilitas Universal: Mendukung pengisian daya untuk sejumlah besar perangkat USB-C, termasuk ponsel, tablet, dan lainnya.
Pengisian Cepat Siap: Pasangkan dengan pengisi daya 25W untuk memberi daya pada Galaxy S20 hingga 55% hanya dalam 30 menit.



Kabel PowerLine+ II USB-C ke USB-C
Kabel USB-C Maks 60W Ultra Tahan Lama
Pengisian Cepat Siap
Pasangkan dengan pengisi daya Pengiriman Daya yang kompatibel untuk memberi daya pada perangkat Anda hingga 60W.
Desain tahan lama
Dengan masa pakai 30.000 tikungan, PowerLine+ II lebih dari siap untuk menahan tikungan, tarikan, dan kusut penggunaan sehari-hari.
Kompatibilitas Luas
Bekerja dengan berbagai perangkat USB-C termasuk MacBook Pro, iPad Pro, dan Galaxy S21.
Transfer File
Pindahkan film, foto, dan musik antar perangkat dengan kecepatan hingga 480 Mbps.
Kesesuaian
MacBook Pro 13.3'' (2020/2019/2018/2017/2016)
MacBook Air (2020/2019/2018)
iPad Pro 12.9” (generasi ke-5)
iPad Pro 10.5”
iPad Pro 9.7”
iPad Air (generasi ke-4)
Galaxy Note 20 Ultra/20/10+/10/9/8
Galaxy S21/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9/S8+/S8
Google Pixel 3
Nexus 6P

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan