Anker Kabel Charger PowerLine USB Type C 180 Degree

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
ColorBlack
Length (cm)90
Dimensions (cm)90x1.2x1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Panjang Kabel 90cm

Kabel USB Tipe C.
Kabel USB Tipe C, Anker 180 Derajat Sudut Kanan Kabel Gaming USB A ke USB C, Kompatibel dengan Samsung Galaxy S10 Plus S9 Plus S8 Plus Note 9 Note 10, LG V30 V20 G7 G6 G5, Sony XZ, dan Lainnya

Dioptimalkan untuk Game:
Desain 180 yang unik meminimalkan kelambanan dan menjaga kabel tetap berada di luar jangkauan Anda, membuatnya lebih mudah untuk bermain game saat ponsel sedang diisi daya.

Kompatibilitas Universal:
Sediakan daya pengisian daya hingga 15W ke berbagai perangkat USB-C termasuk ponsel dan tablet. Kompatibel dengan casing ponsel dengan ketebalan hingga 7 mm.

Dibangun untuk Tahan Lama:
Kabel datar dan tahan kusut dibuat untuk menahan lebih dari 5.000 tikungan, sedangkan konektor 180 yang kokoh tidak mudah pecah dan pecah dibandingkan kabel biasa.

Apa yang Anda Dapatkan:
PowerLine Play 180 Kabel USB-A ke USB-C (3 kaki), panduan sambutan, garansi 18 bulan kami yang bebas kekhawatiran, dan layanan pelanggan yang ramah.

Dibangun tetap kokoh
Didesain dengan permukaan datar agar tidak kusut, sedangkan konektor 180 yang kuat dapat menahan saat dicolokkan dan dicabut hingga 10.000 kali tanpa putus.

Ramah Kasus
Konektor 180 dirancang dengan ruang ekstra untuk dengan mudah mengakomodasi casing dengan tebal hingga 7 mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan