Spesifikasi
| Color | Red |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kabel Charger Anker Powerline Select+ USB-A to USB-C Black - A8022
PowerLine+ Selected USB C to USB-C 2.0 Cable for Samsung Galaxy S10e / S10 / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 10 / 10+ / 9 / 8 and More.
Length : 0.9 m
Flat Cable
Connector One: USB 2.0|Connector Two: Type-C
Cable Speed: 5000 Mbps
Mobile
Kekuatan yang Belum Pernah Ada Sebelumnya
Dengan mudah menahan setiap tarikan, putaran, dan kekusutan.
Dikepang Ganda
Tahan setiap lilitan, tarikan, dan kekusutan dengan jalinan serat nilon premium. Dan komponen internal PowerLine Select + elit dibuat untuk bertahan bertahun-tahun, mengisi daya setelah pengisian daya.
Kecil Tapi Kuat
Ujung konektor yang diperkuat untuk mencegah kerusakan.
Lebih Tahan Lama
Tahan 15x lebih lama dari kabel biasa — terbukti di lingkungan laboratorium tahan 15.000 tikungan.
PowerLine+ Selected USB C to USB-C 2.0 Cable for Samsung Galaxy S10e / S10 / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 10 / 10+ / 9 / 8 and More.
Length : 0.9 m
Flat Cable
Connector One: USB 2.0|Connector Two: Type-C
Cable Speed: 5000 Mbps
Mobile
Kekuatan yang Belum Pernah Ada Sebelumnya
Dengan mudah menahan setiap tarikan, putaran, dan kekusutan.
Dikepang Ganda
Tahan setiap lilitan, tarikan, dan kekusutan dengan jalinan serat nilon premium. Dan komponen internal PowerLine Select + elit dibuat untuk bertahan bertahun-tahun, mengisi daya setelah pengisian daya.
Kecil Tapi Kuat
Ujung konektor yang diperkuat untuk mencegah kerusakan.
Lebih Tahan Lama
Tahan 15x lebih lama dari kabel biasa — terbukti di lingkungan laboratorium tahan 15.000 tikungan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
