Anker Kabel Charger PowerLine III USB-C to USB-C 2.0

Sebelum PPN:
Rp72.900 - Rp179.900
Spesifikasi
Length (ft)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
PowerLine generasi terbaru dirancang dengan tata letak internal yang revolusioner, menciptakan kabel yang lebih ramping dari sebelumnya, dan sama kuatnya.

Kompatibel dengan Pengisian Kecepatan Tinggi

Output maksimum 60W memungkinkan pengisian daya berkecepatan tinggi ke berbagai perangkat termasuk ponsel, tablet, dan laptop. Pasangkan dengan pengisi daya Pengiriman Daya 18W (tidak termasuk) untuk mengisi daya Samsung S10 hingga 50% hanya dalam 30 menit.

Pegangan yang Ditingkatkan

Didesain dengan ujung konektor yang lebih panjang dan bertekstur untuk pegangan yang lebih nyaman dan mudah.

Fleksibilitas Lebih Besar

Dengan kabel 6 kaki, Anda tidak perlu terpaku ke dinding saat mengisi daya. Gunakan dan isi daya ponsel Anda, sambil tetap nyaman di tempat tidur atau sofa Anda.

Mudah dibersihkan

Jangan khawatir tentang kusam atau menguning. Berkat lapisan anti-kotorannya, seka cepat dengan kain basah akan membuat kabel Anda terlihat baru lebih lama.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait