Anker Kabel Charger PowerLine III Lightning

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Length (ft)3
Speed Data Transfer (Mbps)480

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Powerline III Lightning Cable

Dibangun untuk Tahan Lama:
Dengan umur 25.000 tikungan, kabel pengisi daya iPhone ini mungkin akan bertahan lebih lama dari telepon Anda.

Lebih Ramping dari Sebelumnya:
Struktur internal yang dioptimalkan berarti PowerLine generasi terbaru bahkan lebih ramping dari pendahulunya - tanpa pengurangan kekuatan.

Bersertifikat Kompatibel:
MFi bersertifikat untuk kompatibilitas tanpa cela dengan perangkat Apple Lightning, memastikan pengisian yang aman pada kecepatan tertinggi.


Data Kecepatan Tinggi:
Transfer film, musik, atau seluruh perpustakaan foto dalam hitungan detik dengan kecepatan transfer 480Mbps.

Kompatibilitas Universal
Bersertifikasi MFi untuk bekerja dengan sempurna dengan perangkat apa pun yang menggunakan konektor Lightning.

Kekuatan Luar Biasa
Kabel kami sekuat sebelumnya, dengan kekuatan tarik yang mampu menopang 175 lbs tanpa putus.

Mudah dibersihkan
Jangan khawatir tentang kusam atau menguning. Berkat lapisan anti-kotorannya, menyeka cepat dengan kain basah akan membuat kabel Anda terlihat seperti baru.

Compatibility

iPhone XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus / 7 / 7 Plus / 6 / 6 Plus / 5s

iPad Air / Air 2

iPad mini / mini 2 / mini 3 / mini 4, iPad (4th generation)

iPod nano (7th generation) and iPod touch (5th generation)
Lihat Lebih Sedikit

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan