Anker Kabel Charger PowerLine II with Lightning Connector

Sebelum PPN:
Rp139.900 - Rp269.900
Spesifikasi
Length (ft)3
TypeLightning

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dari Kekuatan ke Kekuatan
Generasi pertama PowerLine bangga dengan daya tahan yang 5x lebih kuat dari kabel lain, namun PowerLine II Dura naik ke tingkat berikutnya. Ditekuk lebih dari 12.000 kali dan bertahan 12x lebih lama dari kabel lainnya.

Kecepatan dan Keselamatan
Sertifikasi MFi berarti ketenangan bagi Anda, karena PowerLine II Dura sepenuhnya diotorisasi oleh Apple. Dirancang untuk bekerja dengan sempurna dengan iPhone, iPad, iPod atau perangkat dengan port Lightning.

Cocok untuk
iPhone X / 8 / 8 Plus / 7 / 7 Plus / 6s / 6s Plus / 6 / 6 Plus / 5s / 5c / 5, iPad Pro / Air / Air 2, iPad mini / mini 2 / mini 3 / mini 4, iPad (4th generation), iPod nano (7th generation) and iPod touch (5th generation).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan