Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp2.399.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Bluetooth Version | 5.2 |
|---|---|
| IP Rating | IPX4 |
| USB Charging | USB-C |
| Play Time (hour) | 32 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Earphone Bluetooth Anker Soundcore Liberty 3 Pro Noise Cancelling Earbuds A3952
Suara Emas
ACAA 2.0 adalah versi terbaru dari terobosan teknologi driver koaksial kami. Dengan struktur dan material yang ditingkatkan, suara murni dikirimkan langsung ke telinga Anda. Bass kuat, mid ditingkatkan 150%, dan treble ditingkatkan 460% untuk soundstage ultra-lebar dan imersif.
Pengalaman Mendengarkan Resolusi Tinggi
Dengarkan lagu favorit Anda dalam kualitas suara Hi-Res Audio Wireless. Earbud peredam bising Liberty 3 Pro mendukung mode LDAC, codec Bluetooth yang mentransfer data 3x lebih banyak untuk menjaga detail dan kualitas suara.
Suara yang Dipersonalisasi
Masing-masing dari kita mendengar musik dengan cara yang sedikit berbeda sehingga teknologi HearID milik Soundcore secara cerdas menguji pendengaran Anda dan menciptakan profil suara yang dibuat khusus untuk telinga Anda.
Peredam Kebisingan Aktif yang Disesuaikan
Pembatalan kebisingan aktif Liberty 3 Pro secara otomatis menyesuaikan dengan tingkat kebisingan di sekitar Anda. Ini ditingkatkan oleh teknologi HearID, yang menganalisis tekanan di dalam telinga dan cara kebisingan bergerak di dalam telinga Anda untuk membuat profil peredam bising yang dipersonalisasi.
Transparansi Multi-Mode
Anda yang memutuskan seberapa banyak kebisingan sekitar yang akan didengar. Pilih untuk sepenuhnya transparan, tingkatkan suara manusia sambil mengurangi kebisingan latar belakang, atau tingkatkan volume suara manusia.
Kejelasan Luar Biasa
6 mikrofon dan algoritme pengurangan kebisingan AI menyaring kebisingan latar belakang dan menyempurnakan suara Anda secara real-time sehingga Anda dapat didengar dengan jelas.
Kenyamanan fusi
Earbud Liberty 3 Pro Bluetooth berbentuk ergonomis dan memiliki pelepas tekanan telinga bawaan untuk mengatasi kelelahan akibat pemakaian. Untuk menyesuaikan ukuran telinga Anda, ada beberapa ukuran ujung telinga dan sayap telinga untuk kenyamanan jangka panjang.
Suara Emas
ACAA 2.0 adalah versi terbaru dari terobosan teknologi driver koaksial kami. Dengan struktur dan material yang ditingkatkan, suara murni dikirimkan langsung ke telinga Anda. Bass kuat, mid ditingkatkan 150%, dan treble ditingkatkan 460% untuk soundstage ultra-lebar dan imersif.
Pengalaman Mendengarkan Resolusi Tinggi
Dengarkan lagu favorit Anda dalam kualitas suara Hi-Res Audio Wireless. Earbud peredam bising Liberty 3 Pro mendukung mode LDAC, codec Bluetooth yang mentransfer data 3x lebih banyak untuk menjaga detail dan kualitas suara.
Suara yang Dipersonalisasi
Masing-masing dari kita mendengar musik dengan cara yang sedikit berbeda sehingga teknologi HearID milik Soundcore secara cerdas menguji pendengaran Anda dan menciptakan profil suara yang dibuat khusus untuk telinga Anda.
Peredam Kebisingan Aktif yang Disesuaikan
Pembatalan kebisingan aktif Liberty 3 Pro secara otomatis menyesuaikan dengan tingkat kebisingan di sekitar Anda. Ini ditingkatkan oleh teknologi HearID, yang menganalisis tekanan di dalam telinga dan cara kebisingan bergerak di dalam telinga Anda untuk membuat profil peredam bising yang dipersonalisasi.
Transparansi Multi-Mode
Anda yang memutuskan seberapa banyak kebisingan sekitar yang akan didengar. Pilih untuk sepenuhnya transparan, tingkatkan suara manusia sambil mengurangi kebisingan latar belakang, atau tingkatkan volume suara manusia.
Kejelasan Luar Biasa
6 mikrofon dan algoritme pengurangan kebisingan AI menyaring kebisingan latar belakang dan menyempurnakan suara Anda secara real-time sehingga Anda dapat didengar dengan jelas.
Kenyamanan fusi
Earbud Liberty 3 Pro Bluetooth berbentuk ergonomis dan memiliki pelepas tekanan telinga bawaan untuk mengatasi kelelahan akibat pemakaian. Untuk menyesuaikan ukuran telinga Anda, ada beberapa ukuran ujung telinga dan sayap telinga untuk kenyamanan jangka panjang.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
