Spesifikasi
| Brightness (lumens) | 120 |
|---|---|
| Battery Life (hour) | 5.5 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
SUNNINGLY SLIM: Bodi aluminium yang ringan dan kokoh dapat dimasukkan ke dalam saku atau tas peralatan apa pun.
MUDAH DIGUNAKAN: Desain satu tombol yang mudah digunakan memudahkan untuk beralih tingkat kecerahan.
ISI ULANG: Isi dua baterai NiMH premium 900mAh melalui port USB apa pun.
SULIT SEPERTI KUKU: Tahan air dengan peringkat IPX5 berarti akan bersinar bahkan dalam hujan lebat, sementara bodi aluminium yang tahan lama tahan terhadap penanganan yang kasar.
APA YANG ANDA DAPATKAN: Senter Anker Bolder P2, baterai NiMH 900mAh ×2, kabel Micro USB, dan garansi 18 bulan tanpa rasa khawatir.
Senter P2 Lebih Tebal
Senter Seukuran Pena
Dari ANKER, Pilihan 20 Juta+ Pengguna yang Bahagia
Teknologi Terdepan di Industri
Garansi Bebas Khawatir
99% Umpan Balik Positif
Senter Go-To
Bodinya yang ringan ditambah pegangan anti selip secara dramatis mengurangi kelelahan tangan, membuatnya mudah dipegang saat Anda memasang wastafel dapur atau memperbaiki mobil Anda.
Pencahayaan Portabel
P2 berukuran pena memastikan bahwa apakah Anda menyimpannya di kompartemen sarung tangan, tas alat, atau saku dada, sumber cahaya yang kuat selalu dalam jangkauan.
Kontrol Intuitif
Satu tombol beralih antara High Beam yang kuat dan Low Beam yang kurang intens. Tekan setengah akan menyinari selama yang Anda butuhkan dan mati saat dilepaskan.
Komponen Bermutu Tinggi
LED berperforma tinggi menghasilkan 50000 jam kecerahan yang intens, sementara teknologi baterai canggih Anker mencegah pengisian yang berlebihan dan kurang untuk mempertahankan masa pakai baterai.
MUDAH DIGUNAKAN: Desain satu tombol yang mudah digunakan memudahkan untuk beralih tingkat kecerahan.
ISI ULANG: Isi dua baterai NiMH premium 900mAh melalui port USB apa pun.
SULIT SEPERTI KUKU: Tahan air dengan peringkat IPX5 berarti akan bersinar bahkan dalam hujan lebat, sementara bodi aluminium yang tahan lama tahan terhadap penanganan yang kasar.
APA YANG ANDA DAPATKAN: Senter Anker Bolder P2, baterai NiMH 900mAh ×2, kabel Micro USB, dan garansi 18 bulan tanpa rasa khawatir.
Senter P2 Lebih Tebal
Senter Seukuran Pena
Dari ANKER, Pilihan 20 Juta+ Pengguna yang Bahagia
Teknologi Terdepan di Industri
Garansi Bebas Khawatir
99% Umpan Balik Positif
Senter Go-To
Bodinya yang ringan ditambah pegangan anti selip secara dramatis mengurangi kelelahan tangan, membuatnya mudah dipegang saat Anda memasang wastafel dapur atau memperbaiki mobil Anda.
Pencahayaan Portabel
P2 berukuran pena memastikan bahwa apakah Anda menyimpannya di kompartemen sarung tangan, tas alat, atau saku dada, sumber cahaya yang kuat selalu dalam jangkauan.
Kontrol Intuitif
Satu tombol beralih antara High Beam yang kuat dan Low Beam yang kurang intens. Tekan setengah akan menyinari selama yang Anda butuhkan dan mati saat dilepaskan.
Komponen Bermutu Tinggi
LED berperforma tinggi menghasilkan 50000 jam kecerahan yang intens, sementara teknologi baterai canggih Anker mencegah pengisian yang berlebihan dan kurang untuk mempertahankan masa pakai baterai.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
