Sebelum PPN:
Rp9.699.900 - Rp11.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Body Color | Silver |
|---|---|
| PCM/VCM Door | None |
| Glass Door (Tempered Glass) | None |
| Door Handle | None |
| Ampere (A) | 1 |
| Cooling System | None |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Ice Twister | None |
| Input Lamp Power (W) | 3 |
| Lamp Type | None |
| Rack Type | None |
| Voltage (V) | 220 - 240 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Keterangan Singkat :
Lemari es tipe SBS-480SS adalah lemari es multi pintu terbaru Sanken. Memiliki teknologi Silver ION Technology yang mampu membunuh kuman dan bakteri yang terdapat didalam lemari es. Dilengkapi dengan dinding HD yang tebal sehingga dapat membuat makanan dan minuman yang disimpan menjadi lebih cepat dingin,hemat energi, dan membuat dingin lebih lama. Dengan kapasitas yang lebih besar mampun dapat menampung kebutuhan atau stok makanan untuk keluarga di rumah. Terdapat Multi Airflow Design yang memastikan udara dingin tersebar secara merata ke seluruh bagian lemari es tanpa terkecuali. LED Light dan Low Noise yang terdapat pada lemari es memberikan cahaya secara merata serta Low Noise yang membuat lemari es Sanken SBS-480SS hampir tidak terdengar suara compressor. Tidak perlu repot untuk membersihkannya, lemari es Sanken SBS-480SS tanpa bunga es sehingga lebih bersih, higienis, dan hemat tenaga.
Lemari es tipe SBS-480SS adalah lemari es multi pintu terbaru Sanken. Memiliki teknologi Silver ION Technology yang mampu membunuh kuman dan bakteri yang terdapat didalam lemari es. Dilengkapi dengan dinding HD yang tebal sehingga dapat membuat makanan dan minuman yang disimpan menjadi lebih cepat dingin,hemat energi, dan membuat dingin lebih lama. Dengan kapasitas yang lebih besar mampun dapat menampung kebutuhan atau stok makanan untuk keluarga di rumah. Terdapat Multi Airflow Design yang memastikan udara dingin tersebar secara merata ke seluruh bagian lemari es tanpa terkecuali. LED Light dan Low Noise yang terdapat pada lemari es memberikan cahaya secara merata serta Low Noise yang membuat lemari es Sanken SBS-480SS hampir tidak terdengar suara compressor. Tidak perlu repot untuk membersihkannya, lemari es Sanken SBS-480SS tanpa bunga es sehingga lebih bersih, higienis, dan hemat tenaga.
Fitur
Fitur : Dinding HD Tebal & padat, menyimpan dingin lebih lama & hemat energi, tebal dinding HD 50 mm (samping/pintu), 60mm (belakang). LED Light LED Light hanya 0,72 Watt, 10 kali lebih hemat dan tahan lama. No Frost Lemari es tanpa bunga es, selalu bersih dan higienis. Big Freezer Kapasitas freezer yang sangat besar mampu menampung kebutuhan Anda sekeluarga. Inverter Technology Mampu menjadikan kinerja kompresor lebih stabil dan efisien dengan menyesuaikan suhu dingin tanpa perlu starting daya yang besar. Multi Airflow Memastikan udara dingin tersebar merata tanpa terkecualiProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
