Big J Wajan Cetakan Telur
#Grup produk P106950740
Spesifikasi
| Dimensions Packing (cm) | 9x13x26 |
|---|---|
| Material | Carbon Steel dengan lapisan anti lengket |
| Thickness (mm) | 0.8 |
| Diameter (cm) | 12 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
- Set isi 3 macam motif
- Motif Ikan, Motif Bintang, Motif Hati
- Bahan : Carbon Steel dengan lapisan anti lengket
- Ketebalan : 0.8 mm
- Diameter : 12 cm
- Panjang gagang : 13 cm
- Kedalaman : 2 cm
- Dimensi packing : 9x13x26 cm
- Berat pengiriman : 1 kg
*) SEMUA UKURAN DIUKUR DARI SISI PALING LUAR
Alat masak ini terbuat dari bahan carbon steel dengan lapisan anti lengket.
Alat masak ini lebih cepat panas sehingga lebih cepat matang.
Karena alat masak ini berlapis lapisan anti lengket, maka jangan gunakan sutil maupun peralatan masak yang tajam karena dapat merusak lapisan anti lengketnya.
Untuk mencegah timbulnya karat, maka cuci bersih dengan spons dan sabun yang lembut, lalu lap dengan kering. Hindarkan penyimpanan di tempat yang lembab. Dan tetap jaga lapisan anti lengketnya supaya tidak tergores.
- Motif Ikan, Motif Bintang, Motif Hati
- Bahan : Carbon Steel dengan lapisan anti lengket
- Ketebalan : 0.8 mm
- Diameter : 12 cm
- Panjang gagang : 13 cm
- Kedalaman : 2 cm
- Dimensi packing : 9x13x26 cm
- Berat pengiriman : 1 kg
*) SEMUA UKURAN DIUKUR DARI SISI PALING LUAR
Alat masak ini terbuat dari bahan carbon steel dengan lapisan anti lengket.
Alat masak ini lebih cepat panas sehingga lebih cepat matang.
Karena alat masak ini berlapis lapisan anti lengket, maka jangan gunakan sutil maupun peralatan masak yang tajam karena dapat merusak lapisan anti lengketnya.
Untuk mencegah timbulnya karat, maka cuci bersih dengan spons dan sabun yang lembut, lalu lap dengan kering. Hindarkan penyimpanan di tempat yang lembab. Dan tetap jaga lapisan anti lengketnya supaya tidak tergores.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
