Milan (Pen) Ballpen Stylus (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp26.900
Spesifikasi
Tip Size (mm)1
ColorRandom Color
Measurements of Pen (cm)14.3x1.7
Writing length (m)1200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pulpen P1 Warna dengan titik Stylus untuk layar sentuh, dengan larasnya memiliki warna yang sama dengan tinta (oranye, ungu, merah muda, biru muda dan hijau muda). Perkiraan panjang tulisan: 1.200 meter. Ujung pena 1 mm. Desain asli dibuat oleh departemen MILAN R + Ddepartemen. Pengukuran pena: 14,3 x 1,7 cm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan