Milan (Pen) Finetouch Sway Ballpen (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp15.900
Spesifikasi
Tip Size (mm)0.7
Writing length (m)1100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Black SWAY Fine-line pena. Larasnya sama warnanya dengan tinta. Perkiraan panjang tulisan: 1.100 meter. Tip 0,7 mm. Tinta diproduksi di Jerman. Desain asli, dibuat oleh departemen R + D milik MILAN sendiri. Pengukuran pena: 112,8 x 1,4 cm. 1,2 cm Ø.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan