Milan (Pen) Ballpen Blue Compact Sunset Series (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp30.900
Spesifikasi
Tip Size (mm)1
Ink ColorBlue
Measurements of Pen (cm)(14.1x1.7)x(1.4 Ø)
Writing length (m)1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pulpen COMPACT Edisi Sunset. tinta biru. Ujung pena 1 mm. Perkiraan panjang tulisan 1000 meter. Tinta diproduksi di Jerman. Klik dua kali tombol. Desain asli, dibuat oleh departemen R + D MILAN sendiri. Pengukuran pena: 14,1 x 1,7 cm. 1,4 cm Ø.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan