Milan (Pen) Capsule UNO Ballpen (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp18.900
Spesifikasi
Tip Size (mm)1
Measurements of Pen (cm)(13.4x1.6)x(1.4 Ø)
Writing length (m)1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pulpen CAPSULE Uno Biru, Tinta biru. Ujung pena 1 mm, yang tubuhnya berwarna sama dengan tinta. Perkiraan panjang tulisan 1.000 meter. Tinta diproduksi di Jerman. Pena klik yang dapat ditarik. Desain asli dibuat oleh Departemen R&D MILAN. Ukuran pena: 13,4 x 1,6 cm. 1,4 cmØ.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan