MR.LUX Aliphatic Wood Glue (Lem Kayu)

Sebelum PPN:
Rp29.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Punya ketahanan solvent yang lebih kuat.
Setelah kering, lem tidak menempel pada amplas.
Lem mempunyai warna yang menyerupai kayu sehingga tidak ada bekas.
Lem tidak menggunakan bahan formalin, aman untuk kesehatan pengguna.
Cepat kering setelah digunakan pada proses press.

Penggunaan :
Bersihkan permukaan furniture atau kayu dari debu, cairan, atau kotoran lainnya.
Lem dioleskan ke permukaan objek dengan ketebalan berkisar 120 – 250 gr/m2.
Rekatkan permukaan kayu atau objek yang diberi lem dengan yang lainnnya lalu tunggu kering selama 15 menit.
Kedua permukaan yang menempel ditekan menggunakan alat press atau clamp selama minimal 1 jam atau 15 menit dengan hot press.

Rekomendasi Tekanan :
Kayu keras: 8 – 15 kg/cm2
Kayu lunak: 5 – 8 kg/cm2
Kayu keramik: 1 -2 kg/cm2
Veneer/HPL/Kertas: 3 – 8 kg/cm2

Cocok Untuk:
Kayu
HPL
Kertas
Veneer
Keramik

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan