Oxford Precision Multimeter Digital Professional Autoranging (Multitester)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Max. AC Current (A)10
Max. DC Current (A)10
Voltage (V)Max.1000 (AC); Max. 1000 (DC)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Safety Conformance:

- EN61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V.

- 1000V input protection on all ranges.

- 10A/1000V and 0.5A/1000V Fuses.

- Protection on current ranges

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan