PCL KF Couplings Hose Tailpiece

Sebelum PPN:
Rp829.900 - Rp849.900
Spesifikasi
MaterialSteel
Thread TypeMale
Surface FinishPassivated Zinc
Product TypeCoupling

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This range of couplings offers excellent flow characteristics for industrial applications where this adaptor profile is required.

Nominal Bore: 7.6mm

Flow rate @ 6 bar - 2,100 l/min

Maximum working pressure: 35 bar / 508 psi

Adaptors: KF Series

Interchangable: Cejn 314/315,Nitto Kohki 200, Rectus 13

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan