York Sanding Strips Hook-N-Loop (Amplas)

Sebelum PPN:
Rp9.900 - Rp999.900
Spesifikasi
Length (mm)195
Width (mm)30
Backing MaterialCloth X Weight; Cotton
Abrasive MaterialAluminium Oxide

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
X-Weight cloth/cotton backing hook-n-loop sanding strips. The strips are ideal for general sanding and finishing duties on all wood and metal surfaces. Long life thanks to robust backing. For use with YRK2058940K file handle.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan