OMRON Ultra-Thin Seal Type Surface Mount Tactile Switch B3SE

Sebelum PPN:
Rp30.999.900
Spesifikasi
Contact Rated Current (mA)1 to 50
PackageSMT
Coil Rated Voltage (V)DC3 to DC12
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Contact ConfigurationSPST-NO
Position1
Contact MaterialSilver
IP GradeIP67
Mounting MethodSurface mount
Operating Temperature Range (°C)-25 to +70
Type Of ActuatorPlunger

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan