OMRON Three-Phase Voltage + Reverse-Phase Open-Phase Relay K8AK-PM

Sebelum PPN:
Rp9.299.900
Spesifikasi
Case ColorN1.5
Output1c x 2 relay output
Width (mm)22.5
Contact ConfigurationSPDT
Delay Time (s)0.1 to 30
Minimum Operating Temperature (°C)-20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan