OMRON Temperature Panel Meter K3HB-H

Sebelum PPN:
Rp7.599.900 - Rp14.999.900
Spesifikasi
Digit Number of Display5-digit
Type of SignPanel mounting
Power Supply Voltage (V) AC/DC24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High-speed sampling of 50 times / s (20ms).
Temperature input correction is easy to set.
Warning
A BCD output cable is required for BCD output.
The DC power type requires a control power capacity of approximately 1A per unit when the power is turned on. Be especially careful when using multiple units.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait