OMRON Spatter Countermeasure Type Proximity Sensor (DC 2-Wire Type) E2EQ

Sebelum PPN:
Rp2.699.900 - Rp3.299.900
Spesifikasi
Protection ClassIEC standard IP67
TypeCord drawer type Standard type
Head ShapeCircle
Sensor ShapeScrew type
Detection TargetIron
Operation ModeNO
Output FormatDC 2-wire type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Excellent sputter resistance of proximity sensor with fluororesin coating

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan