OMRON Servo Relay Unit XW2B (For Servo)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900 - Rp3.299.900
Spesifikasi
Protection Class(Electrical) Class 0
Rated Voltage (V)DC 24
Rated Current (A)1 (temperature rise + 30°C MAX)
Insulation Resistance (MΩ)5 or more (at 500 VDC)
Material (Main Unit)PBT resin UL94V-0/Grey
Operating Ambient Temperature (°C)0 to 55
Withstand Voltage (V/minute)AC 500 (leakage current 1mA or less)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan