OMRON Servo Relay Unit Position Control Unit Side Cable XW2Z

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp3.399.900
Spesifikasi
Protection Class(Electrical) Class 0
CableUL2464 interface cable
Contact Resistance (miliΩ)(Connector part) 20 or less (20mV or less, 100mA or less)
Insulation Resistance (MΩ)5 or more (at 500 VDC)
Operating Ambient Temperature (°C)0 to +55
Rated Current (A)1 (temperature rise + 30 ℃ MAX)
Rated Voltage (V)DC24
Withstand Voltage (V/minute)(Connector part) AC500 (Leakage current 1mA or less)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan