Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
1. Desain penampilan yang sedeharna,atmosfer,dan modis.
2. Desain pencahayaan yang keren membuat anda menjadi titik terang di keramaian.
3. Desain ultraringan ikat suspensi adaptif yang lembut, penutup telinga yang bernapas dan ramah kulit, tidak ada tekanan, lebih nyaman dipakai.
4. Desain balok ergonomis kepala baja,kuat dan tahan lama, tekstur bermutu tinggi.
5. Rongga suara yang unik dan speaker game profesional 50mm, membuat anda benar-benar imersif, merasakan kejutan dan kenyataan saat bermain game maupun mendengarkan music.
6. Mikrofon sensivitas tinggi, jelas, dan jernih serta memiliki kelenturan yang bisa di ubah-ubah posisi mikrofon.
7. Penggunaan kawat hight-end, ketahanan kekerasan, sehingga headset memiliki kualitas suara yang murni, bagus dan lebih tahan lama.
2. Desain pencahayaan yang keren membuat anda menjadi titik terang di keramaian.
3. Desain ultraringan ikat suspensi adaptif yang lembut, penutup telinga yang bernapas dan ramah kulit, tidak ada tekanan, lebih nyaman dipakai.
4. Desain balok ergonomis kepala baja,kuat dan tahan lama, tekstur bermutu tinggi.
5. Rongga suara yang unik dan speaker game profesional 50mm, membuat anda benar-benar imersif, merasakan kejutan dan kenyataan saat bermain game maupun mendengarkan music.
6. Mikrofon sensivitas tinggi, jelas, dan jernih serta memiliki kelenturan yang bisa di ubah-ubah posisi mikrofon.
7. Penggunaan kawat hight-end, ketahanan kekerasan, sehingga headset memiliki kualitas suara yang murni, bagus dan lebih tahan lama.
Fitur
- Headset size: 187.23x206.70x103.43mm- Headset weight: 272g (without cable)
- Port: 2- 3.5mm jack+USB
- Cable: 2.2m PVC
- Horn type: moving coil/diameter: φ 50mm
- Input impedance: 32Ω±15%
- Rated power: 20 W
- Maximum input power: 30mW
- Frequency range: 20Hz to 20kHz
- Rated sensitivity: 103 dB±3dB
- Left and right unbalance: ≦3dB
- MIC rated sensitivity: -38 ±3dB
- MIC impedance: RL=2.2KΩ
- Power: DC5V≤100mA
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
