EverBrite COB LED Headlight

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Item #E021019
Blub Type1 LED
Brightness (lumen)100
Battery Type3AAA
Beam Distance (m)15
Battery Lifetime (hour)2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- COB Headlight with 150 Lumens
- Convenient push on/off button
- 3 modes of light switching(High, Low,Strobe)
- Pivoting head 45° and adjustable head band
- 3PC Everbrite AAA Alkaline batteries included

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan