EverBrite 2 LED Headlight

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Item #E021021
Blub Type2 LED
Brightness (lumen)80
Battery Type3AAA
Beam Distance (m)50
Battery Lifetime (hour)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- 3W CREE LED+2 RED LEDs Headlight with 100 Lumens
- Convenient push on/off button
- 4 modes of light switching(High, Low, red light, Strobe)
- Pivoting head 45° and adjustable head band
- 3PC EverBrite AAA Alkaline batteries included

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait