Gestar 1/2inch Drive Standard-6 Pt Sockets + Acrilic Dispenser

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp9.899.900
Spesifikasi
Size (mm)8 to 32
Set Contents (mm)8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Set Content:
298-730 | 96-508 | 8mm | 10pcs
298-731 | 96-509 | 9mm | 10pcs
298-732 | 96-510 | 10mm | 10pcs
298-733 | 96-511 | 11mm | 10pcs
298-734 | 96-512 | 12mm | 10pcs
298-735 | 96-513 | 13mm | 10pcs
298-736 | 96-514 | 14mm | 10pcs
298-737 | 96-515 | 15mm | 10pcs
298-738 | 98-738 | 16mm | 10pcs
298-739 | 98-739 | 17mm | 10pcs
298-740 | 98-740 | 18mm | 10pcs
298-741 | 98-741 | 19mm | 10pcs
298-742 | 98-742 | 20mm | 10pcs
298-743 | 98-743 | 21mm | 10pcs
298-744 | 98-744 | 22mm | 10pcs
298-745 | 98-745 | 23mm | 10pcs
298-746 | 98-746 | 24mm | 10pcs
298-747 | 98-747 | 25mm | 10pcs
298-748 | 98-748 | 26mm | 10pcs
298-749 | 98-749 | 27mm | 10pcs
298-750 | 98-750 | 28mm | 10pcs
298-751 | 98-751 | 29mm | 10pcs
298-752 | 98-752 | 30mm | 10pcs
298-753 | 98-754 | 31mm | 10pcs
298-754 | 98-753 | 32mm | 10pcs

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan