OMRON Scaling Meter/Meter Relay

Sebelum PPN:
Rp7.099.900
Spesifikasi
Comparison outputRelay contact output (2 outputs, 1a each)
InputDC voltage / DC current input
Outer dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm)96x48x80
Power Supply Voltage (V) AC24(50/60Hz), DC24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Two-color display of red and green Forced zero operation Input can be set by multi-range actual input Select any output type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan