OMRON Round Waterproof Connector Built-in Connector Plug XS5G

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Type of ConnectionCrimping
TypePlug
ShapeStraight type
Suitable Cable Outer Dia. (Φmm)Φ3 to 8
Rated Voltage (V)DC250
Number of Poles4
Operating Temperature Range (°С)-25 to +70
Cable DirectionStraight
Protection ClassIP67(IEC60529)
Rated Current (A)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan