OMRON Power Relay G5NB

Sebelum PPN:
Rp44.900 - Rp399.900
Spesifikasi
ApplicationElectric power
Contact ConfigurationSPNO
Height (mm)15.3
Length (mm)20.5
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to +85 (However, Do not freeze or condense)
Rated Carrying Current (A) 3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan