OMRON Omron, Cable Switch, ER6022-021MEL

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
Maximum DC Voltage (V)24
Maximum AC Voltage (V)240
Maximum Rope Span (m)80
Normal ConfigurationNO/2NC
Number of cable entries3
Type of Resetting(Button) Yes
Conduit SizeM20x3
Material (Housing)Aluminium Die-Cast
Maximum Current (A) 3
Mounting SideStraight
Pole Setting3P
SeriesER
Width (mm)96

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan