OMRON Omron Subminiature Micro Switch Hinge Lever

Sebelum PPN:
Rp57.900 - Rp149.900
Spesifikasi
Protection ClassIP40
Type Of ActuatorHinge lever
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Contact ConfigurationSPDT-NO/NC
Mechanical life10 million times Operations
Operating Force (N) 0.6
Operating Temperature Range (°C)-25 to 125
Release Force (N) 0.06

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan