OMRON Omron Signal Relay, 2C Contact, 9V DC

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
ContactDPDT
Switching Current (A)5
Rated Voltage (V)DC9
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Terminal TypeThrough hole
Contact Configuration2c
ApplicationSignal
Coil Voltage (V)DC9
Height (mm)9.2
Length (mm)14.8
Operating Temperature (°C)Min-40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan