OMRON Omron Micro Switch Hinge Long Lever Type SPDT-NO/NC

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Protection ClassIP40
contact Current Rating (A)16 (AC 250V)
Operating Temperature Range (°C)-25 to 105
Type Of ActuatorHinge long lever type
Mechanical Life (operations)10million
Contact ConfigurationSPDT-NO/NC
Contact MaterialSilver alloy
Terminal TypeTab

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan