OMRON Omron Interface Relay Module

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Withstand Voltage Between Coil and Contact (kV)AC 2
Maximum Voltage Control (V)DC 24
Maximum Turn-On Time (ms)20
Operating Temperature Range (°C)-55 to 70
Type(Switching) AC/DC switching
Contact ConfigurationDPDT
Contact MaterialAgNi
Contact Resistance (miliΩ)100
Dimensions (mm)28x21.5x36
Maximum Switching Voltage (AC V)250
Maximum Switching Voltage (DC V)125
Terminal TypePlugin
Type of SignPlugin

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan