OMRON Multi-Timer H3DT-N/H3DT-L

Sebelum PPN:
Rp2.699.900 - Rp3.399.900
Spesifikasi
Time (s)0.1 to 360000
SeriesH3DT
Type of SignDIN rail
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Maximum Current (A) 5
Maximum Voltage (V) AC250, DC30
Operating Temperature Range (°C)-20 to +60
Power SupplyOutside
Power Supply Voltage (V) AC/DC24 to 240
Terminal TypeScrew
Timer FunctionMultifunctional

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan