OMRON Multiple I/O Terminal Analog Input/Output Unit

Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp17.999.900
Spesifikasi
Storage Temperature (°C)-25 to 65
Included AccessoriesI/O unit connection cable (40mm)
Resolution1/6000 (full scale)
Noise Resistance (V)Compliant with IEC61000-4-4: 2 (power line)
Operating Ambient Temperature (°C)-10 to 55
Power Supply Voltage (V) 24 DC-(internal: 20.4 to 26.4/24 VDC--15 to 10%)
Shock Resistance (m/s²)200
Vibration Resistance Frequency (Hz)10-150 Double amplitude 1.0mm or 70m/s²

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan