OMRON HM Connector (2mm Pitch Hard Metric Connector) XC8

Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp659.900
Spesifikasi
Operating Temperature Range (°C)-55 to 125 (no freezing at low temperatures)
Insertion/Removal Durability (times)250
Contact Material(contact part) Phosphor bronze/nickel base socket Gold plating, Plug Gold palladium plating, (Terminal part) Phosphor bronze/nickel plating
Contact Resistance (miliΩ)20 or less (20mV or less, 100mA or less)
Insulation Resistance (MΩ)10⁴ or more (at 100 VDC)
Rated Current (A)1
Rated Voltage (V)AC 500
Withstand Voltage (V/minute)AC 750 (leakage current 1mA or less)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan