OMRON Both Sides Of The Plug Cable With Connector (M12 L Type/RJ45)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp3.099.900
Spesifikasi
CableStandard cable
Cable DirectionL-shaped
Connector ShapeBoth connectors (M12 plug/RJ45 plug)
Gold Plated (mm)0.4
Number of Poles4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan