OMRON Both Sides Of The Plug Cable With Connector (M12 L Type/M12 L Type)

Sebelum PPN:
Rp659.900 - Rp2.699.900
Spesifikasi
CableStandard cable
Cable DirectionL-shaped
Connector ShapeConnector on both sides (M12 plug/M12 plug)
Gold Plated (mm)0.4
Number of Poles4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan